Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2044 Herst.-Nr.: 2044 EAN/GTIN: 4002871204408 |
| |
|
| | |
| - Umschläge für Zustellungsaufträge, mit Pergaminfenster.
- Innerer Umschlag
- Einstecköffnung für die Zustellungsurkunde hinten
- Format: DINlang (220x110mm)
- mit Fenster
- nassklebend
- Recycling-Papier 80g/qm
- gelb
Weitere Informationen: | | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Farbname: | gelb | Fenster: | ja | Klebung: | Nassklebung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | Material: | Papier | Papiergewicht: | 80 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, briefumschläge din lang mit fenster gelb, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, 2044, Ablieferungsumschlag, Postzustellung, Postzustellungshülle, Umschlag, Zustellungsumschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,49* | ab € 0,167* | € 0,217* | | | | Lager 467 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,18* | € 0,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,16* | € 0,30* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|