Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_204250 Herst.-Nr.: 2042/50 EAN/GTIN: 4002871204217 |
| |
|
| | |
| - Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung
- Innerer Umschlag
- Einstecköffnung für die Zustellungsurkunde vorn
- Format: DIN C4 (324 x 229 mm)
- Farbe: Recycling gelb
- Haftklebung
- ohne Fenster
- Recyclingpapier 100 g/qm
- Packung mit 50 Umschlägen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Innerer Umschlag, mit Einsteckschlitz | Blattformat: | C4 | Breite: | 324 mm | Bruttogewicht: | 0.932 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | Recycling gelb | Fenster: | nein | Höhe: | 229 mm | Innendruck vorhanden: | nein | Klebung: | Haftklebung | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | C4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, versandtasche din c4 haftklebend 100 g/m² ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschläge c4 100g, 2042, Ablieferungsumschlag, Postzustellung, Postzustellungshülle, Umschlag, Zustellungsumschlag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 23,88* | € 32,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 25,56* | € 35,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,00* | € 38,42* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,02* | € 38,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|