Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_1307 Herst.-Nr.: 1307 EAN/GTIN: 4002871130707 |
| |
|
| | |
| - Bau-Tagesberichtblock DIN A4
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- mit aufgeschlüsselten Stunden nach Handwerkern
- Ausführung: Abheftlochung vorhanden
- Durchschlag: 1 Blatt, rosa
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Anzahl der Blätter: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit aufgeschlüsselten Stunden nach Handwerkern | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.430 kg | Formulartyp: | Bautagebuch | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Tagesbericht, Tagesrapport, rapportbuch din a4, bau tagesbericht, bau, bau-tagesbericht, bautagesbericht, formular, formulare, tagesbericht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 13,17* | € 17,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 12,55* | € 18,62* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 13,88* | € 18,77* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 27,08* | € 37,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|