Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Bautageblock A4 3x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Bautageblock A4 3x50 Blatt
Formularbuch Bautageblock A4 3x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_1306
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     1306
EAN/GTIN:
     4002871130608
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
  • Bau-Tagesberichtblock
  • Über Leistungsergebnisse
  • Anzahl der Beschäftigten
  • Lohnstunden und Witterungsverhältnisse
  • Ausführung: Blatt 1 perforiert weiß
  • Blatt 2 perforiert gelb
  • Blatt 3 perforiert rosa
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cmx29,7 cm
  • Anzahl der Blätter: 3x50 Blatt.
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Anzahl der Durchschläge:
2
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Farbe der Durchschläge:
gelb, rosa
Formulartyp:
Bautagebuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Tagesbericht, Tagesrapport, bau-tagesbericht a4, bau tagesbericht, rnk bau-tagesbericht, Formular, Formularbuch, Formulare, Vordruck, Vordruckbuch, Vordrucke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 12,56*
€ 18,52*
€ 5,50*
ab € 13,14*
€ 20,02*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 14,76*
€ 21,49*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 15,35*
€ 22,19*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 16,75*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.