Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_115040 Herst.-Nr.: 115040 EAN/GTIN: 4002871150408 |
| |
|
| | |
| - Karteikarten
- Aus ca. 205 g/qm holzfreiem Karton
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung der Kopflinie: | blau | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | RNK | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 205 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikarten a4 liniert weiss, adresskarte, adresskarte a 4, Blanko, Blanko-Karteikarte, BlankoKarteikarte, Farb, Farb-Karteikarte, FarbKarteikarte, Karte, Kartei, Kartei-Karte, Karteikarte, Lineatur, Lineatur-Karteikarte, LineaturKarteikarte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 4,90* | € 8,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,26* | € 8,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,33* | € 8,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,47* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0526* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|