Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenkalendarium 1 Woche/2 Seiten 14,8x20,8cm A5 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wochenkalendarium 1 Woche/2 Seiten 14,8x20,8cm A5 2025
Wochenkalendarium 1 Woche/2 Seiten 14,8x20,8cm A5 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7069915005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7069915005
EAN/GTIN:
     4003273786899
Suchbegriffe:
Wochen-Plan
Wochenplan
wochenplan
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • A5
  • 112 Seiten
  • mit Universallochung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • Ferientermine D, A und CH
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.122 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
208 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: 706991520, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalendereinlage, Wochenkalendarium, Zeitplanereinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,61*
€ 87,5959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,53*
€ 87,5007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,56*
€ 83,9664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,79*
€ 77,1001
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,70*
€ 74,613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,75*
€ 61,5825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.