Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenkalendarium Timing Special 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenkalendarium Timing Special 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten 2024
Wochenkalendarium Timing Special 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten 2024
Wochenkalendarium Timing Special 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7068910004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7068910004
EAN/GTIN:
     4003273781320
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochen-Plan
Wochenplan
  • Wochenkalendarium 2022
  • Timing special
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 128 Seiten
  • 6-fach-Lochung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr, zusätzlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.0710 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: wochenplan, Kalendereinlage, Schreibblock, Schreibpapier, special, Timer, Timereinlage, Timing, Wochenkalendarium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.