| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7067460 Herst.-Nr.: 7067460 EAN/GTIN: 4003273717404 |
| |
|
| | |
| - Blattgröße 7,6x12,7cm
- viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
- schwarz/burgund
- 24 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Adressen- und Telefonvordrucke | Blattformat: | 7,6x12,7cm | Breite: | 76 mm | Breite des Blattes: | 76 mm | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Höhe: | 127 mm | Höhe des Blattes: | 127 mm | Kalenderart: | Formulare | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 127 mm | Marke: | Rido | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | immerwährend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3, 7067460, Adresseneinlage, Ersatzeinlage, Telefoneinlage, Timing |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,76* | € 3,27* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,94* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|