Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenkalendarium 1 Woche/2 Seiten 9,3x17,2 cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenkalendarium 1 Woche/2 Seiten 9,3x17,2 cm 2025
Wochenkalendarium 1 Woche/2 Seiten 9,3x17,2 cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7066910005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7066910005
EAN/GTIN:
     4003273786820
Suchbegriffe:
Wochenkalendarium
Wochenkalender
Wochenplaner
Wochen-Plan
  • Blattgröße 9,3 x 17,2 cm
  • 128 Seiten
  • mit 6-fach-Lochung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr, zusätzlich Jahresplan aktuelles Jahr, 3-teilig, ausfaltbar
  • Monatsplan Folgejahr
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Blattformat:
9,3x17,2cm
Breite des Blattes:
93 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe:
172 mm
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE/EN/FR/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Wochenplan, rido wochenkalendarium, wochenplan, 706691020, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalendereinlage, Zeitplanereinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.