Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO706504190
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706504190
EAN/GTIN:
     4003273744356
Suchbegriffe:
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Ringbuchkalender
Systemplaner
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • Kunstleder-Ringbuch, Lasche
  • schwarz
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 6-teilig, A-Z Register aus Kunststoff, schwarz, 12-teilig, Lineal, Visitenkarten-Sammeltasche, Stiftschlaufe
  • Decke innen links mit Reißverschlussfach
  • 32 Blatt Notizen kariert
  • 32 Blatt Adressen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Besonderheiten:
mit Lasche
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.739 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
ohne Kalendarium
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG , Wollhausstr., 60-62, 74072, Heilbronn, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7131 886 0
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
nein
Kalenderart:
Zeitplaner
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
210 mm
Marke:
Rido
Produktbezeichnung:
Zeitplaner
Verschluss:
Lasche
Verwendung für Kalenderjahr:
mehrjährig verwendbar
Weitere Suchbegriffe: Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuchkalender a5, organizer klassisch, 1, 7065041, Kalender, Kalenderbuch, Timeplaner, Timing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 15,00*
ab € 35,70*
€ 49,11*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 36,40*
€ 50,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.