Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten mit Registerschnitt 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten mit Registerschnitt 2024
Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten mit Registerschnitt 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7046820004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7046820004
EAN/GTIN:
     4003273781009
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell M-Planer
  • Kalendereinlage Modell M-Planer
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 32 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • geheftet
  • Kalendarium mit Monatsregisterschnitt
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan November/Dezember Vorjahr, 3 Seiten Januar - Mai Folgejahr
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Besonderheiten:
mit Registerschnitt
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschenkalender Ersatzkalendarium, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen-kalender 2024, taschen kalender, 4003273711716, 7046820, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, M-planer, Mplaner, planer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.