Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2024
Ersatzkalendarium TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7040300004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7040300004
EAN/GTIN:
     4003273780545
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell TM 12
  • Kalendereinlage Modell TM 12
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 56 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • geheftet
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat plus Ausklappteil mit Vorderseite 4-Monatskalender/Rückseite Notizen
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 1 Seite Monatsplan Dezember Vorjahr, 1 Seite Januar Folgejahr
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
100 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschenkalender Ersatzkalendarium, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen-kalender 2024, taschen kalender, 4003273710191, 7040300, 7043200, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, TM, TM12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 3,04*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 3,11*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 3,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.