Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner 86x61cm 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner 86x61cm 2024
Jahresplaner 86x61cm 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7033700004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7033700004
EAN/GTIN:
     4003273782822
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • für 30 Personen, für Urlaubs- und Projektplanung, Maschineneinsatz, Jahresstatistik
  • 86 x 61 cm
  • gerollt, einzeln eingeschweißt
  • 135 g/qm
  • 1 Seite = 12 Monate
  • schwarz/rötel
  • mit Ferienterminen und Feiertagsübersicht
Weitere Informationen:
Blattformat:
86x61cm
Breite:
860 mm
Breite des Blattes:
860 mm
Bruttogewicht:
0.0720 kg
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
12 Monate/Seite
Höhe:
610 mm
Höhe des Blattes:
610 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
135 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.