Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkalender Modell Vertikal 1 Seite = 12 Monate 70x100cm vertikal 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wandkalender Modell Vertikal 1 Seite = 12 Monate 70x100cm vertikal 2025
Wandkalender Modell Vertikal 1 Seite = 12 Monate 70x100cm vertikal 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7033665005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7033665005
EAN/GTIN:
     4003273788091
Suchbegriffe:
Wand-Kalender
Wandkalender
rido wandkalender
wand kalender
  • Modell Vertikal
  • ideal für jede Tür
  • 70 x 90 cm hoch
  • gerollt, einzeln eingeschweißt
  • 1 Seite = 12 Monate
  • schwarz/rot
  • Ferientermine Deutschland
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
12
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Breite des Blattes:
700 mm
Bruttogewicht:
0.109 kg
Einteilung:
12 Monate/Seite
Farbe des Hintergrundes:
weiß
feucht abwischbar:
nein
Höhe:
1000 mm
Höhe des Blattes:
1000 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Rido
Material:
Karton
Papiergewicht:
170 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: wandkalender 2025, 7033665, Großformat, Jahreskalender, Jahresplaner, Jahresübersicht, Jahreswochenübersicht, Karton, Karton-Planer, KartonPlaner, Planer, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,30*
€ 33,677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.