Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkalender Young Design 86x61cm 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wandkalender Young Design 86x61cm 2025
Wandkalender Young Design 86x61cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7033610005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7033610005
EAN/GTIN:
     4003273785892
Suchbegriffe:
Wand-Kalender
Wandkalender
rido wandkalender
wand kalender
  • Modell young design PLUS
  • 86 x 61 cm
  • folienbeschichtet und somit wieder abwischbar
  • gerollt, einzeln eingeschweißt
  • 130 g/qm
  • 1 Seite = 13 Monate
  • schwarz/grau
  • Januar aktuelles Jahr bis Januar Folgejahr
  • Ferientermine D und A
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
13
Besonderheiten:
beschichtet, Whiteboardmarker oder non-permanent Marker sind abwischbar
Blattformat:
86x61cm
Breite:
860 mm
Breite des Blattes:
860 mm
Bruttogewicht:
0.081 kg
Einteilung:
13 Monate/Seite
Höhe:
610 mm
Höhe des Blattes:
610 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Rido
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
130 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: wandkalender 2025, 33610, 7033610, design, Jahreskalender, Kalender, Plakatkalender, young
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.