| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7012230004 Herst.-Nr.: 7012230004 EAN/GTIN: 4003273776982 |
| |
|
| | |
| - Modell TM 17/contacter
- Einlage für Ringbuchkalender
- Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
- 128 Seiten
- Karton-Umschlag
- weiß
- 80 g/qm
- Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
- 2 Seiten = 1 Woche quer
- Stundeneinteilung von 7 - 18 Uhr
- schwarz/burgund
- Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
- 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 7 Seiten Monatsplan Folgejahr
- 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | ohne | Breite: | 87 mm | Breite des Blattes: | 87 mm | Bruttogewicht: | 0.069 kg | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Kalenderart: | Kalendarium | Länge: | 153 mm | Marke: | Rido | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschenkalender Ersatzkalendarium, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen-kalender 2024, taschen kalender, 4003273712348, 7012230, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, TM17, Wochenkalendarium |
| | |
| |