Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium TM 15 Wochenkalendarium 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium TM 15 Wochenkalendarium 2024
Ersatzkalendarium TM 15 Wochenkalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7012111004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7012111004
EAN/GTIN:
     4003273776777
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell TM 15
  • Kalendereinlage Modell TM 15
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • weiß
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz/burgund
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplanung Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
weiß
Kalenderart:
Kalendarium
Länge:
153 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschenkalender Ersatzkalendarium, Wochen-Plan, Wochenplan, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, wochenplan, taschen-kalender 2024, 4003273712140, 7012111, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, TM115, Wochenkalendarium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.