| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#REXE23520305 Herst.-Nr.: 23520305 EAN/GTIN: 5014453203050 |
| |
|
| | |
| - Rexel Blattwender, Größe 1
- Igelform
- Mit feinen Noppen
- Zum Zählen von Banknoten oder Umblättern von Seiten ohne die Finger zu befeuchten
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kautschuk
- Inhalt: 10 Stück
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Größe 1. Igelform. Mit feinen Noppen. Zum Zählen von Banknoten oder Umblättern von Seiten ohne die Finger zu befeuchten. | Breite: | 22 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 30 mm | Marke: | Rexel | Material: | Kautschuk | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blattwender, rexel blattwender, Fingerling, Hilfe, Igel, Igel-Blattwender, IgelBlattwender, Umblätter, Umblätter-Hilfe, UmblätterHilfe, Zählfinger |
| | |
| |