Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#REXE2105901 Herst.-Nr.: 2105901 EAN/GTIN: 5028252450331 |
| |
|
| | |
| - Rexel Abfallsack Recycelbar
- Für Rexel Aktenvernichter
- Praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen Für Gerätetyp: Mercury RSX1834
- Fassungsvermögen: 34 Liter
- Material: Papier, recycelbar
- Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Auffangbehältervolumen: | 34 l | Besonderheiten: | recycelbar, praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen | Farbe: | braun | Marke: | Rexel | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, rexel abfallbeutel, abfallbeutel, abfallbeutel mit klebestreifen, Abfallsack, Aktenvernichter, Aktenvernichter-Abfallsack, Aktenvernichter-Auffangbeutel, Aktenvernichter-Dauerplastiksack, AktenvernichterAbfallsack, AktenvernichterAuffangbeutel, AktenvernichterDauerplastiksack, Dauerplastiksack, für, Papier, Papier-Abfallsack, PapierAbfallsack, Plastikabfallsack, Plastiksack, Recycelbar, Recycelbarer, Rexel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 90,44* | € 119,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 93,38* | € 123,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 115,60* | € 151,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|