Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2 Streifenschnitt 12 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES1123 P2, Streifenschnitt, 12 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2104584EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104584EU
EAN/GTIN:
     5028252614801
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Rexel Aktenvernichter ProMax RES1123 P2
  • Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Dauerbertrieb 15 Minuten
  • Manuelle und Auto-Reverse Funktion
  • LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2
  • Blattkapazität: bis zu 12 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 13 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 6 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 160 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunden für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Leistungsaufnahme: 200 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 70 DbA
  • Gewicht: 4,3 kg
  • Format: 466 x 345 x 230 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
23 l
Besonderheiten:
Dauerbertrieb 15 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
Breite:
466 mm
Bruttogewicht:
5.58 kg
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Home Office
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
4.3 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
70 dB
Höhe:
345 mm
Marke:
Rexel
Motorleistung:
200 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.033 m/s
Schneidleistung:
12 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P2
Tiefe:
230 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, leitz aktenvernichter, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenvernichter, P2, Persönlicher, ProMax, QS, Reißwolf, RES1123, Rexel, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, und
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 98,09*
€ 125,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,41*
€ 129,74*
€ 5,50*
ab € 98,78*
€ 129,74*
€ 4,95*
ab € 103,03*
€ 136,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.