Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack recycelbar Mercury 50l VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallsack recycelbar Mercury 50l VE=50 Stück
Abfallsack recycelbar Mercury 50l VE=50 Stück
Abfallsack recycelbar Mercury 50l VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2102441
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102441
EAN/GTIN:
     5028252062183
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
  • Rexel Abfallsack Recycelbar
  • Für Rexel Aktenvernichter
  • Praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen
  • Für Gerätetyp: Mercury RDM1150, Mercury RDS2250, Mercury RDSM750, Mercury RDX1850
  • Fassungsvermögen: 50 Liter
  • Material: Papier, recycelbar
  • Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
50 l
Besonderheiten:
recycelbar, praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen
Farbe:
braun
Marke:
Rexel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Papierabfallsäcke, Papiersack, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, abfallbeutel 50l, abfallbeutel, abfalltüten braun, Abfallsack, Aktenvernichter, Aktenvernichter-Abfallsack, Aktenvernichter-Auffangbeutel, Aktenvernichter-Dauerplastiksack, AktenvernichterAbfallsack, AktenvernichterAuffangbeutel, AktenvernichterDauerplastiksack, Dauerplastiksack, für, Papier, Papier-Abfallsack, PapierAbfallsack, Plastikabfallsack, Plastiksack, Recycelbar, Recycelbarer, Rexel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 151,45*
€ 4,95*
ab € 119,09*
€ 158,29*
€ 4,50*
ab € 138,93*
€ 179,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 179,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 177,61*
€ 228,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102425EU
ab € 1.018,35*
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 654,45*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 702,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.