Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen A4 Ice mit Visitenkartentasche transparent VE= 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumententaschen A4 Ice mit Visitenkartentasche transparent VE= 5 Stück
Dokumententaschen A4 Ice mit Visitenkartentasche transparent VE= 5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2101663
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101663
EAN/GTIN:
     5028252189606
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
  • Praktische Dokumententasche mit Druckknopfverschluss zum Aufbewahren von Unterlagen oder zum Weitergeben von Katalogen, Angeboten, Präsentationen usw.
  • Gefertigt aus hochwertigen PP, das so klar ist wie ICE.
  • Mit Visitenkartentasche.
  • Farbe: transparent klar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Druckknopf, mit Visitenkartentasche
Bruttogewicht:
0.19 kg
Farbe:
transparent klar
für Format:
A4
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, PP-Beutel, sammelmappe a4 transparent, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,772*
€ 1,066*
5
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 1,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 15,04*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,136*
Zubehör
Rexel
16129WH
ab € 1,07*
Zubehör
Rexel
16129AS
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.