Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Ice A5 PP 5 Stück klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dokumententasche Ice A5 PP 5 Stück klar
Dokumententasche Ice A5 PP 5 Stück klar
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2101658
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101658
EAN/GTIN:
     5028252189552
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
  • Rexel Dokumententasche Ice
  • Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A5
  • Verschluß mit Druckknopf
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Fassungsvermögen: bis 100 Blatt
  • Format: 220 x 180 mm
  • Inhalt: 5 Stück
  • Farbe: klar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
220 mm
Farbe:
transparent
Füllhöhe:
10 mm
Höhe:
180 mm
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Seitenklappen:
nein
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, PP-Beutel, dokumentenmappe a5 glasklar, einschlagmappe a5, einschlagmappe, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 4,22*
Lager 467
29
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 4,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 15,05*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,38*
Zubehör
Rexel
16129WH
ab € 1,07*
Zubehör
Rexel
16129AS
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.