Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M 2x15mm Mikro-Partikelschnitt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2020600MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020600MEU
EAN/GTIN:
     5028252613965
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600M P5
  • Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern
  • Automatische Papierzuführung
  • Extrem geräuscharm
  • Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten
  • Für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb
  • Mit Infrarot-Sensor für offene Tür, vollen Abfallbehälter und Abkühlphase
  • Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung
  • Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion
  • Robuster Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbarem Abfallbehälter für Auffangbeutel
  • Tür mit integriertem Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels
  • Mit Laufrollen für mehr Mobilität
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
  • Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5
  • Blattkapazität: bis zu 600 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 660 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm)
  • Partikelgröße: 2 x 15 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 110 Liter / 1300 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 230 mm
  • Leistungsaufnahme: 450 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 55 DbA
  • Gewicht: 42,8 kg
  • Format: 510 x 960 x 570 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
110 l
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
42.8000 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
230 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
12 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
960 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Rexel
Motorleistung:
450 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.03 m/s
Schneidleistung:
660 Blatt
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
570 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter rexel, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, AutoFeed, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Optimum, Reißwolf, Rexel, und
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.913,34*
€ 1.962,49*
€ 5,50*
ab € 1.886,15*
€ 1.962,49*
15 Tage
7
€ 4,95*
ab € 1.920,60*
€ 1.979,38*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.018,21*
€ 2.080,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.285,88*
€ 2.495,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,50*
€ 2.969,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,70*
€ 2.960,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,78*
€ 2.920,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.358,35*
€ 2.806,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.285,88*
€ 2.720,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,53*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,05*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.