Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ PP 140l VE=20 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ PP 140l VE=20 Stück grau
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ PP 140l VE=20 Stück grau
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ PP 140l VE=20 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2020175B
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020175B
EAN/GTIN:
     5028252615969
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Rexel Auffangbeutel
  • Für Rexel Aktenvernichter Optimum Autofeed+
  • In praktischer Spenderbox
  • Extrastark
  • Fassungsvermögen: 140 Liter
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: 300 x 500 x 1 mm
  • Inhalt: 20 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
140 l
Besonderheiten:
In praktischer Spenderbox. Extrastark. Inhalt: 20 Stück.
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
1.1550 kg
Farbe:
grau
Höhe:
500 mm
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, abfall-säcke transparent, abfall säcke, abfall-säcke 175 l, 600, 750, Aktenvernichter, Aktenvernichter-Abfallsack, Aktenvernichter-Auffangbeutel, Aktenvernichter-Dauerplastiksack, AktenvernichterAbfallsack, AktenvernichterAuffangbeutel, AktenvernichterDauerplastiksack, AutoFeed, Dauerplastiksack, für, Optimum, Papier, Papier-Abfallsack, PapierAbfallsack, Plastikabfallsack, Plastiksack, Recycelbarer, Rexel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 55,67*
€ 72,74*
€ 4,50*
ab € 55,68*
€ 72,75*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,74*
€ 75,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 62,33*
€ 81,19*
€ 5,50*
ab € 63,33*
€ 84,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020600MEU
ab € 1.899,26*
Ähnlich
Rexel
2020600XEU
ab € 1.046,64*
Ähnlich
Rexel
2020750MEU
ab € 2.219,93*
Ähnlich
Rexel
2020750XEU
ab € 1.752,45*
Ähnlich
Leitz
80260000
ab € 62,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.