Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Nr. 16 6mm VE=5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammer Nr. 16 6mm VE=5000 Stück
Heftklammer Nr. 16 6mm VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REXE06010
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     06010
EAN/GTIN:
     5010255060105
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Rexel Heftklammer Nr. 16
  • 6 mm Schenkellänge
  • Heftleistung: 2,5 mm/25 Blatt
  • Material: Stahl
  • Inhalt: 5000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
Nr. 16
Marke:
Rexel
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, büro-heftklammern rexel, büro heftklammern, tackerklammer 24/6, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.