Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#REXE05025 Herst.-Nr.: 05025 EAN/GTIN: 5010255050250 |
| |
|
| | |
| - Rexel Heftklammer Nr. 25
- 4 mm Schenkellänge
- Heftleistung: 1 mm/10 Blatt
- Material: Stahl
- Inhalt: 5000 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Klammernart: | Nr. 25 | Marke: | Rexel | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 5000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,09* | € 1,69* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,91* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00022* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|