Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 23/14 verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Heftklammern 23/14 verzinkt VE=1000 Stück
Heftklammern 23/14 verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI24869500
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24869500
EAN/GTIN:
     7313468695002
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
  • Heftklammern 23/14mm
  • Standard, verzinkt
  • Für alle Blockheftgeräte
  • Inhalt: 1000 Stück.
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    0.126 kg
    Farbe:
    verzinkt
    Farbname:
    verzinkt
    Heftleistung:
    110 Blatt
    Klammernart:
    23/14
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Stahl
    Packungsinhalt:
    1000 Stück
    Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, rapid tackerklammer 53/14, blockhefter heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    10
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 1,11*
    € 1,67*
    8 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,49*
    ab € 1,37*
    € 1,97*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Packungen
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 1,52*
    € 1,81
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 1,46*
    € 1,74
    pro Packung
    ab 200 Packungen
    € 1,41*
    € 1,68
    pro Packung
    ab 250 Packungen
    € 1,39*
    € 1,65
    pro Packung
    ab 30000 Packungen
    € 1,11*
    € 1,32
    pro Packung
    1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00111* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
    Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rapid
    24869600
    ab € 1,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.