Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/6mm Strong rostfrei VE=1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern 24/6mm Strong rostfrei VE=1000 Stück
Heftklammern 24/6mm Strong rostfrei VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI24855900
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24855900
EAN/GTIN:
     7313468559007
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
  • Klammern Nr. 24 Stark
  • Schachtel mit 1000 Klammern 24/6 HARTER STAHL
  • Klammern aus starkem Draht und mit scharfen Kanten für beste Ergebnisse und Penetration bis zu 30 Blatt. Die ideale Klammer für unser SuperFlatClinch Sortiment
  • Für Heften von bis zu 30 Blatt
  • Scharfe Kanten für beste Penetration
  • Verzinkter starker Draht für beste Leistung
  • Harte Stahlklammern sind am leistungsfähigsten bei hartem Kunststoff und Pappdeckel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Klammernart:
24/6
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 24/6 rapid, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangenklammer, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,00*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,00*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,11*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.