Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FC20 Kunststoff/Metall 20 Blatt in Blisterverpackung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürolocher FC20 Kunststoff/Metall 20 Blatt in Blisterverpackung schwarz
Bürolocher FC20 Kunststoff/Metall 20 Blatt in Blisterverpackung schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI23721800
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23721800
EAN/GTIN:
     7313467218004
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Fashion Tischlocher FC20
  • Der Rapid FC20 ist ein Locher für zu Hause, in der Schule und im Büro. Blisterverpackung
  • Locher mit Griff und Fuß aus verstärktem ABS-Kunststoff mit stabiler Metallstruktur für perfekte Ergebnisse. Design auf den Rapid F18-Hefter abgestimmt, geeignet für zu Hause, in der Schule und im Büro
  • Kapazität: 20 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Stabile Metallstruktur für perfekte Ergebnisse
  • Griff und Fuß aus verstärktem ABS-Kunststoff
  • Papieranschlagschiene (einstellbar)
  • Bequem zu entleerender Konfettibehälter
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.225 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,42*
€ 6,19*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 6,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.