Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Duax verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammern Duax verzinkt VE=1000 Stück
Heftklammern Duax verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI21808300
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21808300
EAN/GTIN:
     7313468083007
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
  • Heftklammern für Blockhefter Rapid Duax
  • Einzigartiger verzinkter Draht für beste Heftleitung
  • Scharfe Enden für beste Durchdringung des Papiers
  • Schenkellänge 20mm
  • heftet bis zu 170 Blatt
  • Stahl verzinkt
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
verzinkt
Bruttogewicht:
0.146 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Heftleistung:
170 Blatt
Klammernart:
Duax
Marke:
Rapid
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
1000 Stück
Schenkellänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer rapid 53/20, blockhefter heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, 5529, Aktenhefter, Bummser, Bürohefter, Büroheftgerät, Hefter, Heftgerät, Klammeraffe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,29*
€ 12,20*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,05*
€ 13,34*
Lager 467
15
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,07*
€ 13,36*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,53*
€ 14,36*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,36*
€ 14,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21698301
ab € 191,60*
Zubehör
Rapid
24868200
ab € 6,95*
Zubehör
Rapid
24867800
ab € 4,71*
Zubehör
Rapid
24868000
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.