Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackerklammern Nr. 53 6mm verzinkt VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tackerklammern Nr. 53 6mm verzinkt VE=5000 Stück
Tackerklammern Nr. 53 6mm verzinkt VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI11856250
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11856250
EAN/GTIN:
     7313468562502
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
  • Feindrahtklammer aus Hochleistungsstahl
  • Durch den dünnen Draht werden die befestigten Klammern nahezu unsichtbar
  • Für Geräte ECO, E100R, M10R, R153, R353
  • Genau geschnittene Schenkel für beste Penetration
  • Einsatzbereich: Stoffe, Beschildung, Befestigung von Dekorationen, usw.
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    0.31 kg
    Farbe:
    verzinkt
    Farbname:
    verzinkt
    Klammernart:
    Nr. 53
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Stahl
    Packungsinhalt:
    5000 Stück
    Schenkellänge:
    6 mm
    Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, rapid typ 53 feindrahtklammer, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Heftklammer, Tacker, Tackergerät, Tackerheftklammer
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 6,14*
    € 9,89*
    1 Tag
    67
    10
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 7,36*
    € 10,21*
    4 Tage
    5
    1
    pro Packung
    € 4,95*
    ab € 7,09*
    € 10,51*
    6 Tage
    57
    1
    pro Packung
    € 4,79*
    ab € 7,54*
    € 11,16*
    Lager 467
    nicht lagernd
    1
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 16,41*
    € 23,90*
    Menge:  Packung  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Packung
    ab 25 Packungen
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Packung
    1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00329* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rapid
    11850500
    ab € 10,10*
    Ähnlich
    Rapid
    11857050
    ab € 4,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.