Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 kunststoffbeschichtet blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett A4 kunststoffbeschichtet blau
Klemmbrett A4 kunststoffbeschichtet blau
Artikel-Nr.:
     467-#RAPEVSTCB0L3
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     VSTCB0L3
EAN/GTIN:
     5018505030823
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Dieses mit PVC verdeckte A4-Klemmbrett von Rapesco hat eine leistungsstarke Klemme, die das Papier fest greift und gleichzeitig die Ecken schützt
  • Durch seinen besonderen Mechanismus ist das Klemmbrett einfacher und sicherer zu benutzen als Klemmen ohne Kunststoffüberzug
  • Das Klemmbrett beinhaltet auch einen Stifthalter und einen Aufhängehaken für Funktionalität und einfache Lagerung
  • Unnachgiebiges, blaues, mit PVC überzogenes Klemmbrett, perfekt für den Außeneinsatz
  • Extra starke, hochleistungsfähige Klemme hält Ihre Dokumente ordentlich in Position
  • Einziehbarer Aufhängehaken für einfache Lagerung
  • Praktischer Stifthalter
  • Packung: 1 A4-Klemmbrett in blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
227 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
Deckel:
nein
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A4
Höhe:
345 mm
Lage der Klemme:
kurze Seite
Marke:
Rapesco
Material:
Karton
Material der Klemme:
Metall
Mechaniktyp:
Klemme
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 karton blau, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, Blockmappe, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
40
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,94*
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 2,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
1136
ab € 6,54*
Zubehör
Rapesco
CD1000B2
ab € 1,76*
Zubehör
Rapesco
VSTCB0B3
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.