Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco CD1000B2 Klemmbrett A4 PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco CD1000B2 Klemmbrett A4 PVC Schwarz
Rapesco CD1000B2 Klemmbrett A4 PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1562684
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     CD1000B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Rapesco’s Hochleistung-Klemmbrett in A4 ist ein hochpraktisches PVC Klemmbrett. Sein extra-starker, leistungsfähiger Clip greift das Papier fest. Das Klemmbrett beinhaltet auch einen Stifthalter und einen Aufhängehaken für Funktionalität und einfache Lagerung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
PVC
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
355 mm
Tiefe
16 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
1136
ab € 6,60*
Zubehör
Rapesco
VFDCB0B3
ab € 3,84*
Zubehör
Rapesco
VHBCB003
ab € 1,48*
Zubehör
Rapesco
RMCA3001
ab € 3,48*
Zubehör
Rapesco
VSTCB0B3
ab € 1,00*
Zubehör
Rapesco
VSTCB0L3
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.