Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPES92312Z3 Herst.-Nr.: S92312Z3 EAN/GTIN: 5018505002035 |
| |
|
| | |
| - Hochqualitative 12mm verzinkte Heftklammern für Rapesco extrastarke Heftgeräte, die Typ 923 Heftklammern benutzen
- Auch kompatibel für den Gebrauch im Swingline Heavy Duty, Rapid Typ 9, Rexel Typ 23 und Typ 66 und Novus Typ 23 Heftgeräte
- Passen auch in 5 Star und Q-Connect Heftgeräte
- Packung mit 4.000 Heftklammern enthält vier innere Packungen mit je 1.000 Heftklammern mit einer Beinlänge von 12mm
- Auch erhältlich in 8mm, 10mm, 14mm, 17mm, 20mm und 23mm
- Hochqualitative Stahldrahtklammern in Zinkausführung für verbesserte Haltbarkeit
- Alle Heftklammern wurden mit einem Spitzmeißel produziert für einfaches Einfügen.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.489 kg | Farbe: | verzinkt | Klammernart: | 923/12 | Marke: | Rapesco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 4x1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,01* | € 8,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,47* | € 8,91* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,98* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|