Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/6mm Kupfer VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammern 24/6mm Kupfer VE=1000 Stück
Heftklammern 24/6mm Kupfer VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPES24600Z3
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S24600Z3
EAN/GTIN:
     5018505025089
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
  • Rapesco 24/6mm verzinkte Heftklammern
  • Hergestellt nach höchsten Standards und mit Materialien in Premiumqualität
  • Rapesco Heftklammern bieten eine optimale Leistung für ein akkurates Heften
  • 1.000 Stück, 24/6mm Heftklammern
  • Kupferklammern rosten nicht, deshalb sind sie perfekt für den Gebrauch für langhaltende Archivdokumente
  • Hochqualitative Stahlklammern
  • Ausführung: Verzinkt
  • Alle Heftklammern wurden mit einem Spitzmeißel produziert.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.052 kg
Farbe:
kupfer
Klammernart:
24/6
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer verkupfert 24/6, blockhefter heftklammern, blockhefter-heftklammern rapesco, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
191
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,57*
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,60*
Lager 467
191
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3150
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.