Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPE1309 Herst.-Nr.: 1309 EAN/GTIN: 5018505020510 |
| |
|
| | |
| - Dieser ergonomische Heftklammerentferner in Zangenform entfernt einfache, starke, und Kartonheftklammern aus Papierstapeln und Kartons kinderleicht und mit minimalem Kraftaufwand
- Eignet sich auch zum Entfernen von Heftklammern aus härteren Oberflächen, wie aus Anschlagtafeln
- Mit Klammernschutz, um Sie vor zurückfliegenden Klammern zu schirmen
- Strapazierfähige Metallkonstruktion, durch das konturierte Design liegt dieser Heftklammerentferner perfekt und bequem in der Hand, während seine robuste Basis mehr Stabilität für bessere Hebelwirkung bietet
- Aus Material von bester Qualität
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.164 kg | Farbe: | schwarz | Heftgerätetyp: | Enthefter | Marke: | Rapesco | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,73* | € 8,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,82* | € 9,17* | | | | Lager 467 | 25 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,99* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|