Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium (ohne Einband) Executif Prestige 16x16cm 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzkalendarium (ohne Einband) Executif Prestige 16x16cm 2024
Ersatzkalendarium (ohne Einband) Executif Prestige 16x16cm 2024
Ersatzkalendarium (ohne Einband) Executif Prestige 16x16cm 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_905003Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     905003Q
EAN/GTIN:
     3371010141838
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender Einlage Executif Prestige
  • 160x160mm
  • Die Lieferung erfolgt ohne Einband!
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
16x16cm
Breite des Blattes:
160 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
160 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Papiergewicht:
85 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender exacompta, buchkalender, taschenkalender 2025, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, Kalenderbuch, KalenderEinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,68*
€ 16,90*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,77*
€ 17,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.