Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium Trinote 18x24cm 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzkalendarium Trinote 18x24cm 2024
Ersatzkalendarium Trinote 18x24cm 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_48003Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     48003Q
EAN/GTIN:
     3371010127665
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender EinlageTrinote
  • 180x240mm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
18x24cm
Breite des Blattes:
180 mm
Bruttogewicht:
0.33 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
240 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender exacompta, buchkalender, taschenkalender weiß, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, Kalenderbuch, KalenderEinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 13,86*
€ 20,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,38*
€ 20,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.