Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Notizblock gelb kariert 142x210mm 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Notizblock gelb kariert 142x210mm 40 Blatt
Timer Notizblock gelb kariert 142x210mm 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_28211E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     28211E
EAN/GTIN:
     3130630282112
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Systemplaner Notizen
notiz-block kariert
  • Timer Notizblock
  • gelb
  • kariert
  • 40 Blatt
  • 142x210mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
142x210mm
Breite des Blattes:
142 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notiz block, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.