Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium Eurequart 24x30cm 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium Eurequart 24x30cm 2024
Ersatzkalendarium Eurequart 24x30cm 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_26003Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     26003Q
EAN/GTIN:
     3371010125814
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender Einlage Eurequart
  • 240x300mm
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • 12 Monate, Januar-Dezember
  • Spiralbindung
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
24x30cm
Breite des Blattes:
240 mm
Bruttogewicht:
0.59 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
300 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:45 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, Kalenderbuch, KalenderEinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.