Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Notizen weiß kariert 44 Blatt 105x172mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Timer Notizen weiß kariert 44 Blatt 105x172mm
Timer Notizen weiß kariert 44 Blatt 105x172mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_18111E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     18111E
EAN/GTIN:
     3130630181118
Suchbegriffe:
Systemplaner Notizen
systemplaner notizen
  • Timer Notizen
  • weiß
  • kariert
  • 44 Blatt
  • 105x172mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
105x172mm
Breite des Blattes:
105 mm
Bruttogewicht:
0.076 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.