Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POSTR3305SSBOOS Herst.-Nr.: R330-5SS-BOOS EAN/GTIN: 4054596924239 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Super Sticky Z-Notes Boost Collection
- besonders stark haftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend
- Ausführung des Papiertyps: PEFC zertifiziert
- Anzahl der Blätter: 90 Blatt
- Größe (B x H): 76 x 76 mm
- Farbe: vitalorange, limonengrün, tropicalpink, ultragelb
- Ausführung des Inhalts der Packung: 5 Blöcke à 90 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | besonders stark haftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend | Blattanzahl: | 90 Blatt | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 0.2060 kg | Farbe: | tropicalpink | Höhe: | 76 mm | Marke: | Post-it | Packungsinhalt: | 5 Blöcke | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, it, Markieren, Notes, Notieren, Notizblock, Notizzettel, Post, Post-it, Postit, Sticky, Super, Z-Notes, ZNotes |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,76* | € 10,10* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,87* | € 10,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,58* | € 10,78* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,23* | € 10,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,49* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|