Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POSTFWS50x4 Herst.-Nr.: FWS50X4 EAN/GTIN: 0638060276662 |
| |
|
| | |
| - Whiteboardfolie Flex Write Surface
- verwandeln Sie Ihre Arbeitsfläche schnell in ein Whiteboard, einfach abrollen, abziehen und aufkleben
- verwendbar mit Whiteboard- und Permanentmarker
- der Permanentmarker lässt sich mit Wasser abwischen
- es werden keine Chemikalien benötigt
- Größe: 1,2 m x 15,2 m
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 8.7970 kg | Marke: | Post-it |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Post-It Marker, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchartfolie weiß, post-it marker, post-it flipchartfolie, Boardfolie, Flex, Surface, Write |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 705,82* | € 788,45* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 750,76* | € 799,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 791,30* | € 832,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|