Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST654TFEN Herst.-Nr.: 654TFEN EAN/GTIN: 4046719506453 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Rainbow Notes
- 6 Blöcke mit 100 Blatt
- Größe (B x H): 76 x 76 mm
- Farben: neongrün, neonorange, ultrablau, ultragelb, ultrapink
- Farben voller Energie bietet die Active Collection.
- Ob Ultragelb, Neonorange oder Ultrapink - die kraftvollen Farbtöne bringen Leben in Ihren grauen Büroalltag und sorgen für Aufmerksamkeit.
- Post-it Haftnotizen sind ein Klassiker, der auf keinem Schreibtisch fehlen darf.
- Sie haften sicher auf Papier, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder.
- Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 6x100 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 76x76mm | Breite: | 76 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | sortiert | Länge: | 76 mm | Marke: | Post-it Notes | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 6 Blöcke | Papiergewicht: | 70 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,95* | € 10,78* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 6,95* | € 10,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,79* | € 11,95* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,54* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Block (ab € 1,29834* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|