Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST6545SSBOOS Herst.-Nr.: 654-5SS-BOOS EAN/GTIN: 4054596924192 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Super Sticky Notes Boost Collection
- Ausführung des Papiertyps: PEFC zertifiziert
- Anzahl der Blätter: 90 Blatt
- Größe (B x H): 76 x 76 mm
- Farbe: vitalorange, limonengrün, paradiseblau, tropicalpink, ultragelb
- Ausführung des Inhalts der Packung: 5 Blöcke
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 90 Blatt | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 0.2060 kg | Farbe: | limonengrün | Höhe: | 76 mm | Marke: | Post-it | Packungsinhalt: | 5 Blöcke | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it® super sticky notes haftnotizen, haftnotiz, it, Markieren, Notes, Notieren, Notizblock, Post, Post-it, Postit, Sticky, Super |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,33* | € 9,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,51* | € 9,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,24* | € 9,99* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,94* | € 10,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,22* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Blöcke (ab € 1,15667* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|