Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Stempel zur Unkenntlichmachung von Daten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roll-Stempel zur Unkenntlichmachung von Daten gelb
Roll-Stempel zur Unkenntlichmachung von Daten gelb
Artikel-Nr.:
     467-#PLUS38095
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     38095
EAN/GTIN:
     4977564525095
Suchbegriffe:
Roll Stamp
Rollenstempel
Rollstempel
plus japan datenschutz rollstempel
    • Der erste Aktenvernichter im Taschenformat.
    • Mit dem Camouflage Roll-Stempel kann mann seine private Daten einfach unlesbar machen.
    • Die spezielle Farbreceptur überrollt mit einzigartigem Muster alle persönlichen und vertraulichen Informationen.
    • Bis zu 1000 Anwendungen und nachfüllbar.
    • Umweltfreundliche Alternative.
    • Stempelfläche-Breite: 26mm
    Weitere Informationen:
    Breite:
    47 mm
    Bruttogewicht:
    0.072 kg
    Farbe:
    gelb
    Farbname:
    gelb
    Höhe:
    74 mm
    Marke:
    Plus Japan
    Material:
    Kunststoff
    Tiefe:
    38 mm
    Weitere Suchbegriffe: roll stamp, datenschutz rollenstempel, Aktenvernichter, Retuschierstempel, Unkenntlichkeitsstempel
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    66
    € 5,49*
    ab € 5,73*
    € 9,07*
    Lager 467
    66
    € 5,87*
    ab € 5,72*
    € 9,10*
    2 Tage
    unbekannt
    € 4,99*
    ab € 7,55*
    € 11,54*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    PLUS Japan
    38094
    ab € 4,26*
    Ähnlich
    PLUS Japan
    38092
    ab € 4,45*
    Ähnlich
    PLUS Japan
    38093
    ab € 4,48*
    Ähnlich
    PLUS Japan
    38091
    ab € 4,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.