Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischreiber H-575 Bridie Twin silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischreiber H-575 Bridie Twin silber
Kombischreiber H-575 Bridie Twin silber
Artikel-Nr.:
     467-#PILO3044001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3044 001
EAN/GTIN:
     4902505111860
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
  • 2 Schreibgeräte in 1: Feinmine 0,5 mm und Kugelschreibermine BT-8, fein
  • Besonders schlanke Form, daher ideal für Taschenzeitplaner geeignet
  • Aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
angeraute runde Griffzone
Bruttogewicht:
0.013 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Pilot
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Multifunktionsstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 10,30*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 6,76*
€ 10,50*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 10,75*
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 7,38*
€ 11,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilot
2106001
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.