Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2092004 Herst.-Nr.: 2092004 EAN/GTIN: 4902505160554 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber BPS-GP
- mit abnehmbarer Kappe und auswechselbarer Mine
- Typbezeichnung der Mine: 2119 RFJ-GP-XB/BPRF-8BB
- Ausführung Mine: XB (extrabreit)
- Ausführung Stift: Kunststoff
- geriffelte, verstärkte Griffzone in Schreibfarbe
- Ausführung Clip: Kunststoff in Schreibfarbe
- Kappe in Schreibfarbe
- verschleißfreie Edelstahlspitze
- Farbe des Schaftes: transparent
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | geriffelte Griffzone | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe des Clips: | grün | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Minensystem: | RFJ-GP-XB/BPRF-8BB | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,49* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|