Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2066702 Herst.-Nr.: 2066702 EAN/GTIN: 4902505424083 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Acroball Begreen
- Druckmechanik
- Typbezeichnung der Mine: 2188 BRFV-10F
- Ausführung Mine: 0,3, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff, gummierter Griffbereich
- Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe
- transluzentes Gehäuse in raffiniertem Detaildesign mit stabilem Clip
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe des Clips: | rot | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Minensystem: | BRFV-10F | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | rot | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,25* | € 1,86* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,30* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|